Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Wechselgarnitur, matt-schliff, 274XAH / 276XA / 315/316XAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Wechselgarnitur, matt-schliff, 274XAH / 276XA / 315/316XAH
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885669050
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     270XAH03.446
EAN/GTIN:
     4014885669050
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
hewi wechselgarnitur vk 8mm
schmalrahmen wechselgarnitur
4014885669050 Glastürdrücker in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus: Türdrücker Modell 271X... in L-Form aus Edelstahl (1.4301), Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf dem Schloss vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Passend für Dorma Junior Office und Schlechtendahl Atelier F/R und Studio - Private Line. Die Schlösser sind zur Rosettenbefestigung vorgerichtet.Oberfläche matt geschliffenRosetten 305.21X..., Unterkonstruktion in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen. Rosetten-Abdeckkappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke., Länge: 206, Breite: 150, Höhe: 63, Gewicht (Brutto)/kg: 1, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: beidseitig ohne Nocken, Richtung: , Notöffnung: , Farbe:
Weitere Suchbegriffe: schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, 4014885669050, HEWI, HEWI Wechselgarnitur, matt-schliff, 274XAH / 276XA / 315/316XAH, 270XAH03.446
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.