| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885652830 Herst.-Nr.: 900.06.01660 DC EAN/GTIN: 4014885652830 |
| |
|
| | |
| 4014885652830 Elektronischer Desinfektionsspender Wandmodell- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)- Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml- seitliche Füllstandsanzeige- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel- 387 mm hoch, 122 mm tief, 102 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg- zur Wandmontage- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU, Länge: 435, Breite: 220, Höhe: 185, Gewicht (Brutto)/kg: 4, 7, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Schwarz tiefmatt |
| | |
| | | |
| | | |
| |