| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885643425 Herst.-Nr.: 815.90.02060 DC EAN/GTIN: 4014885643425 |
| |
|
| | |
| 4014885643425 Doppelhaken System 815- Doppelhaken mit Befestigungsrosette- dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Kleidungsstücken- aus Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet- 61 mm breit, 64 mm hoch, 32 mm tief- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial, Länge: 123, Breite: 123, Höhe: 30, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 14, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Schwarz tiefmatt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handtuchhaken, 4014885643425, HEWI, HEWI Doppelhaken System 815 Edst, Schwarz matt schw tiefmatt, 815.90.02060 DC |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,09* | € 30,10* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 22,56* | € 30,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|