| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885627371 Herst.-Nr.: 230.23PBRNR 90 EAN/GTIN: 4014885627371 |
| |
|
| | |
| 4014885627371 WC-Kurzschild in R-Technik aus mattem Polyamid für Drückerhalsdurchmesser 23 mm, Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, WC-Ausführung mit Riegel und Schild mit Schauscheibe rot/weiß, Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze, Schild-Abdeck-Kappe 46 x 168 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke, Lieferung inkl. Schrauben. , Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 275, Türstärke: 38, 1 - 43, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: 78 mm, Lochung: , Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, hewi kurzschild, bad kurzschild, wc kurzschild, 4014885627371, HEWI, HEWI WC-Kurzschilder, R-Tech, Drücker ø23mm, Edition matt Tiefschwarz, 230.23PBRNR 90 |
| | |
| |