| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885627340 Herst.-Nr.: 230.21PBRNR 90 EAN/GTIN: 4014885627340 |
| |
|
| | |
| 4014885627340 WC-Kurzschild in R-Technik aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt, für Drückerhalsdurchmesser 21,3 mmSchildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe - Anzeige rot/weiß auf der Außenseite (lange Nocken). Drehknauf auf der Innenseite (kurze Nocken). Schild-Abdeck-Kappe 46 x 168 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung inkl. Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 236, Türstärke: 38, 1 - 43, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: 78 mm, Lochung: , Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, hewi kurzschild, bad kurzschild, wc kurzschild, 4014885627340, HEWI, HEWI WC-Kurzschilder, R-Tech, Drücker ø21mm, Edition matt Tiefschwarz, 230.21PBRNR 90 |
| | |
| |