| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885594420 Herst.-Nr.: 477.05B100 92 EAN/GTIN: 4014885594420 |
| |
|
| | |
| 4014885594420 Abfallbehälter der Serie 477- zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel- der Abfallbehälter ist abnehmbar- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden- integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie- nur zur Wandmontage geeignet- Inhalt ca. 6 Liter- 330 mm hoch und 210 mm tief und 180 mm im Durchmesser- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau), Länge: 182, Breite: 195, Höhe: 346, Gewicht (Brutto)/kg: 1, 89, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 206,58* | € 269,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 214,00* | € 279,71* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 249,38* | € 326,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|