| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3194781 Herst.-Nr.: 477.05B100 92 EAN/GTIN: 4014885594420 |
| |
|
| | |
| HEWI Abfallbehälter Serie 477, matt zur Kniebetätigung anthrazgr .zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel, Behälter abnehmbar, Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden, mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie, integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten, nur zur Wandmontage geeignet, 330 mm hoch, 210 mm tief, Ø 180 mm, aus mattem Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 207,01* | € 271,47* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 214,59* | € 281,40* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,36* | € 283,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|