| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885593287 Herst.-Nr.: 306XAMNRHT EAN/GTIN: 4014885593287 |
| |
|
| | |
| 4014885593287 WC-Rosette S 270aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 32 mm, Riegel 12 x 30 mm, Ausführung mit Notöffnung mittels Münze und wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/grün) auf der Außenseite, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 075, Türstärke: 38, 1 - 43, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, wc rosettengarnitur edelstahl, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi, 4014885593287, HEWI, HEWI WC-Rosetten, ø32 mini-Ros, Riegel 12x30, S270, 306XAMNRHT |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,58* | € 40,96* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 30,73* | € 40,99* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,88* | € 40,99* | | | | | 24 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,95* | € 43,68* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,05* | € 46,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|