| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885589006 Herst.-Nr.: 111PBFG.1 92 EAN/GTIN: 4014885589006 |
| |
|
| | |
| 4014885589006 FenstergriffModell 111 aus mattem Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040.Vormontiert auf Ovalrosette 72 x 32 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus mattem Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben., Länge: 30, Breite: 140, Höhe: 120, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 15, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014885589006, HEWI, HEWI Fenstergriff, Vk7mm, Edition matt Anthrazitgrau, 111PBFG.1 92 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,60* | € 23,08* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 16,60* | € 23,17* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,86* | € 23,35* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,68* | € 26,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 20,22* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|