| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976453971 Herst.-Nr.: 8000590146 EAN/GTIN: 4014885589006 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff 111PBFG PA 92 grau 35mm Stand.HEWI aus mattem Polyamid · Durchmesser 20 mm · 130 mm lang · 7 mm Vierkantstift · der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Ovalrosette 72 x 32 mm ·mit Stützzapfen · Lieferung ohne Befestigungsschrauben · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge Weitere Informationen: | | eClassID: | 23240301 | HerstellerNr: | 8000590146 | Werksnummer: | 8000590146 | Länge netto mm: | 30,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Gewicht brutto Kg: | 0,150000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Polyamid 92 anthrazitgrau matt | Produktart: | Fenstergriff | Ausfuehrung: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,47* | € 23,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,63* | € 23,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,79* | € 23,40* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,76* | € 26,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 20,32* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|