Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Griff, Lochteil, ø33mm, a=300mm, gekröpft, Edition matt Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885587934
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     550.33BGKLT 92
EAN/GTIN:
     4014885587934
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
hewi haustürgriffe kunststoff
4014885587934 StoßgriffSystem 111 aus durchgefärbtem, mattem Polyamid, Durchmesser 33 mm, für einseitige und paarweise Befestigung auf Glas-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren (Aluminium: 1- bis 3-Kammer-, Stahl: 1-Kammerprofile),Belastbarkeit als Wechsellast 100 kg bei Holz- und Metalltüren, 50 kg Wechsellast bei Kunststofftüren, mit 2 Befestigungspunkten, Befestigung außerhalb des Schlossbereichs oder im Schlossbereich, sowie Befestigung durch das Schloss. Winkelgriff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung, zur Montage vorgerichtet für Blatt-Türen, in Verbindung mit BA5.0 für Rahmentüren, erfüllt der Griff die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm.Achsmaß 300 mm, Länge: 85, Breite: 145, Höhe: 333, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 533, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: haustürgriffe hewi, haustürgriff, 4014885587934, HEWI, HEWI Griff, Lochteil, ø33mm, a=300mm, gekröpft, Edition matt Anthrazitgrau, 550.33BGKLT 92
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,73*
€ 108,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 85,81*
€ 108,60*
Lager 6QTZH
794
€ 6,99*
ab € 85,97*
€ 108,79*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,16*
€ 108,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,26*
€ 116,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.