| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885539780 Herst.-Nr.: 306XAMNR EAN/GTIN: 4014885539780 |
| |
|
| | |
| 4014885539780 WC-Rosetteaus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 32 mm, Riegel 13 x 23 mm, Ausführung mit Notöffnung mittels Münze und wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/grün) auf der Außenseite. , Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 1, Türstärke: 38, 1 - 43, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: M mit Münze, Farbe: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, wc rosettengarnitur edelstahl, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi, 4014885539780, HEWI, HEWI WC-Rosetten, ø32 mini-Rosette, Riegel 13x23, 306XAMNR |
| | |
| |