Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Knopf feststehend, einseit.Montage, 123.23/230.23 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885347910
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111K.13 92
EAN/GTIN:
     4014885347910
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
4014885347910 Knopf-Halbgarnitur mit feststehendem Knopf, in Polyamid-Stahlverbundbau (Stahlkernknopf mit Stahlunterteilen) zum Aufschrauben, ohne Stiftverbindung zur Schlossnuss, aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, Knopf Modell 123.23R, Durchmesser 55 mm, Tiefe 71 mm mit Ansatz-Durchmesser 23 mm. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Schild 230... 168 x 46 mm, 10,5 mm hoch. , Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 292, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: 72 mm, Lochung: BB - Buntbart, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, knopflangschild, 4014885347910, HEWI, HEWI Knopf feststehend, einseit.Montage, 123.23/230.23 Anthrazitgrau, 111K.13 92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,669*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,879*
€ 89,106
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,049*
€ 88,118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,149*
€ 83,477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,949*
€ 82,049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,669*
€ 68,626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.