Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Knopf feststehend, einseitige Montage, 138 /230.23 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885346234
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     130K.18 99
EAN/GTIN:
     4014885346234
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
4014885346234 Knopf-Halbgarnitur mit feststehendem Knopf, in Polyamid-Stahlverbundbau (Stahlkernknopf mit Stahlunterteilen) zum Aufschrauben, ohne Stiftverbindung zur Schlossnuss, aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, Knopf Modell 138R, Durchmesser 55 mm, Bauhöhe 54 mm, Gesamtlänge 93 mm mit Ansatz-Durchmesser 23 mm. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Schild 230... 168 x 46 mm, 10,5 mm hoch. , Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 274, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: 92 mm, Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: , Richtung: linkszeigend, Notöffnung: , Farbe: Reinweiß
Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, knopfschild weiß, knopflangschild, 4014885346234, HEWI, HEWI Knopf feststehend, einseitige Montage, 138 /230.23 Reinweiß, 130K.18 99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.