| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885231080 Herst.-Nr.: 111R03.233 74 EAN/GTIN: 4014885231080 |
| |
|
| | |
| 4014885231080 Wechselgarniturin R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker Modell 111.23R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Rosetten: Modell 305.23... und 306.23, Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 2 oder Klasse 4Gebrauchskategorie: Klasse 2 mit Garnitur mit Vierkantstift 7 mmGebrauchskategorie: Klasse 4 mit Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mmDauerhaftigkeit: Klasse 7Türmasse: keine Klassifizierung festgelegtFeuerbeständigkeit: Klasse 0Sicherheit: Klasse 1Korrosionsbeständigkeit: Klasse 5Einbruchschutz: Klasse 0Ausführungsart: U, Länge: 206, Breite: 150, Höhe: 63, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 587, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Apfelgrün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, rosettengarnitur hewi pz, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur pz, 4014885231080, HEWI, HEWI Wechselgarnitur 111.23R/123.23R/305.23R/306.23 Apfelgrün, 111R03.233 74 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,10* | € 100,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,41* | € 100,71* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 79,46* | € 100,92* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,28* | € 101,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,20* | € 103,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|