Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.111R03.233 Ku.74 rd.PZ DIN L/R KGL D/K HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000206729
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111R03.233 74
EAN/GTIN:
     4014885231080
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. Wechselgarnitur vorgerichtet für PZRosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke.Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur, mit Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38-48 mm · Drückerlänge 150 mm · WechselgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: R-Technik· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
74 apfelgrün
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
74
für Türstärke:
38-48 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
10,5 mm
Drückerlänge:
150 mm
Ergänzung:
D/K
Drückertiefe:
67 mm
Knopf:
Kugel
Form:
rund
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
111R03.233
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,89*
€ 101,14*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,83*
€ 101,17*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,09*
€ 101,40*
7 Tage
751
€ 6,99*
ab € 79,25*
€ 101,61*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,42*
€ 101,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.