Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Stoßgriff, Square 30x450, A=300mm, matt-schliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885227823
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     100XA.3030G7
EAN/GTIN:
     4014885227823
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
hewi haustürgriffe kunststoff
4014885227823 StoßgriffSystem 111 aus durchgefärbtem mattem Polyamid, Durchmesser 23 mm, für einseitige Befestigung. Bogenförmiger Griff, mit gerader Anbindung und jeweils einer farbigen Kugel (Durchmesser 55 mm) am Griffende, zur Montage vorgerichtet für Trennwand-Türen. Achsmaß 97 mm, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 1, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: linkszeigend, Notöffnung: , Farbe:
Weitere Suchbegriffe: haustürgriffe hewi, haustürgriff, 4014885227823, HEWI, HEWI Stoßgriff, Square 30x450, A=300mm, matt-schliff, 100XA.3030G7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.