| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884978085 Herst.-Nr.: 477.90D025 98 EAN/GTIN: 4014884978085 |
| |
|
| | |
| 4014884978085 Doppelhaken der Serie 477- Doppelhaken mit Befestigungsrosette- dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien- Durchmesser Rosette 50 mm- 44 mm tief - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber., Länge: 43, 5, Breite: 60, Höhe: 50, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 03, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Signalweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014884978085, HEWI, HEWI Doppelhaken Ser 477, d:50mm, antimikrobielle Ausrüstung signalweiß, 477.90D025 98 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,83* | € 11,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,02* | € 11,32* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 9,18* | € 12,96* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 9,47* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|