Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Knopf feststehend, einseit.Montage, 123.23/305.23 Stahlblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014884972762
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111K.33 50
EAN/GTIN:
     4014884972762
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
4014884972762 Knopf-Halbgarnitur mit feststehendem Knopf, in Polyamid-Stahlverbundbau (Stahlkernknopf mit Stahlunterteilen) zum Aufschrauben, ohne Stiftverbindung zur Schlossnuss, aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, Knopf Modell 123.23R, Durchmesser 55 mm, Tiefe 71 mm mit Ansatz-Durchmesser 23 mm. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Rundrosette 305... Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. , Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 22, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Stahlblau
Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, knopflangschild, 4014884972762, HEWI, HEWI Knopf feststehend, einseit.Montage, 123.23/305.23 Stahlblau, 111K.33 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.