Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Knopf feststehend, einseit.Montage, 123.23/305.23 Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014884972755
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111K.33 33
EAN/GTIN:
     4014884972755
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
4014884972755 Knopf-Halbgarnitur mit feststehendem Knopf, in Polyamid-Stahlverbundbau (Stahlkernknopf mit Stahlunterteilen) zum Aufschrauben, ohne Stiftverbindung zur Schlossnuss, aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, Knopf Modell 123.23R, Durchmesser 55 mm, Tiefe 71 mm mit Ansatz-Durchmesser 23 mm. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Rundrosette 305... Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. , Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 22, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Rubinrot
Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, knopflangschild, 4014884972755, HEWI, HEWI Knopf feststehend, einseit.Montage, 123.23/305.23 Rubinrot, 111K.33 33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.