| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4012432402860 Herst.-Nr.: 4012432402860 EAN/GTIN: 4012432402860 |
| |
|
| | |
| 4012432402860 Objekt-Einsteckschloss Serie 24, mit Flüsterfalle - Nach DIN 18251-1, Klasse 4 - Für Innentüren als Objektschloss - 8-mm-Klemmnuss aus Stahl, verzinkt - Mit Stahl-Lagerschalen - Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt - Thermisch fest verbundene Führungselemente aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle - Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt - Stulplänge 235 mm, flachrund, aus Edelstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, einsteck riegelschloß, 4012432402860, Sächsische Schlossfabrik, ObjektschlossObjekt, Objekt-Einsteckschloss Serie 24 mit Flüsterfalle, 28565050, 1647534, 28565049, Objekt-Einsteckschlösser, 28564894, Einsteck-/Aufschraubschlösser, Schließbleche, 28564462, Baubeschläge, 1 ES 24 WC FR 20/65-78-08 RS EST rd. Kl.4 Flüsterf, Objekt-Einsteckschloss Serie 24, mit Flüsterfalle, Nach DIN 18251-1, Klasse 4, Für Innentüren als Objektschloss, 8-mm-Klemmnuss aus Stahl, verzinkt, Mit Stahl-Lagerschalen, Falle und Riegel aus Stahl, Thermisch fest verbundene Führungselemente aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle, Schlosskasten allseitig geschlossen, Stulplänge 235 mm, flachrund, aus Edelstahl, Einsteckschloss, Schloss |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,88* | € 16,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,89* | € 16,56* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,53* | € 17,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,88* | € 17,76* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 13,65* | € 18,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|