| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4008398464646 Herst.-Nr.: 4008398464646 EAN/GTIN: 4008398464646 |
| | |
|
| | |
| 4008398464646 Ameisen-Köderdose - Wirkt schnell und effektiv im Wohn-/Essbereich und der Terrasse, zuverlässig auch im Nest - Mit Wirk-Lockstoffkombination auf Honigbasis - Einfache und praktische Anwendung - Anwendung: 1 Köderdose pro Nesteingang oder Ameisenstraße, bei leichtem Befall eine Dose pro 10 Meter auslegen, bei schwerem Befall bis zu drei Dosen auf 10 Meter - Wirkstoff: Spinosad - Zulassungsnummer DE: DE-0010654-18 Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 Dosen | Verpackung: | Kartonblister | Herstellerartikelnummer: | 16464 | Herstellername: | Compo GmbH | Markenname: | COMPO | Ursprungsland: | Deutschland | Gefahrenhinweise: | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tierköder, compo ameisen-köder, ameisen köder, fraßköder schaben, 4008398464646, COMPO, Ameisenvernichter, Köder, Ameisen-Köderdose, 28586349, 1651930, 28586324, Tier- und Schädlingsabwehr, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Ameisen-Köder 2 Dosen COMPO, Wirkt schnell und effektiv im Wohn-/Essbereich und der Terrasse, zuverlässig auch im Nest, Mit Wirk-Lockstoffkombination auf Honigbasis, Einfache und praktische Anwendung, Anwendung: 1 Köderdose pro Nesteingang oder Ameisenstraße, bei leichtem Befall eine Dose pro 10 Meter auslegen, bei schwerem Befall bis zu drei Dosen auf 10 Meter, Wirkstoff: Spinosad, Zulassungsnummer DE: DE-0010654-18, Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,13* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,79* | € 7,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,04* | € 7,59* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,54* | € 8,30* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,71* | € 8,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|