| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006341715906 Herst.-Nr.: 4006341715906 EAN/GTIN: 4006341715906 |
| |
|
| | |
| 4006341715906 CEE-Kabeltrommel 25m sw-rt - 1 CEE- und 2 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen - Zuleitung: H07RN-F 5G2,5 mm² - Zur Verwendung im Freien, IP 44 - 400 V~, max. 9000 W - Schutzkontaktsteckdosen: 230 V~, max. 3000 W - CEE-Steckdose: 400 V~, max. 9000 W - Mit erhöhtem Berührungsschutz (Schutzkontaktsteckdosen) - Ständer aus lackiertem Stahlrohr - Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff - Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre - CEE-Stecker, 5-polig - Federnde Lagerung des Trommelkörpers - Feststellbremse, verschiebbar - Kabelclip zur Leitungsfixierung - Drehbarer Wickelgriff - Komfortabler zweifarbiger Tragegriff - Mit Leitungsführung am Ständer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, 4006341715906, REV Ritter, CEE, Trommel, CEE-Kabeltrommel 25m sw-rt, 28585131, 0, 28585130, CEE-Stecksysteme, 28585112, Elektroinstallation, 28584211, Haus und Garten, 1 CEE Kabeltrommel 25m 4-fach IP 44 Kunststoff H07RN-F sw-rt Beschaffungsartikel, 1 CEE- und 2 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen, Zuleitung: H07RN-F 5G2, 5 mm², Zur Verwendung im Freien, IP 44, 400 V~, max. 9000 W, Schutzkontaktsteckdosen: 230 V~, max. 3000 W, CEE-Steckdose: 400 V~, Mit erhöhtem Berührungsschutz (Schutzkontaktsteckdosen), Ständer aus lackiertem Stahlrohr, Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff, Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre, CEE-Stecker, 5-polig, Federnde Lagerung des Trommelkörpers, Feststellbremse, verschiebbar, Kabelclip zur Leitungsfixierung, Drehbarer Wickelgriff, Komfortabler zwe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,80* | € 194,63* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,13* | € 194,64* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 166,06* | € 201,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,22* | € 204,59* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,37* | € 212,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|