| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006341715722 Herst.-Nr.: 4006341715722 EAN/GTIN: 4006341715722 |
| |
|
| | |
| 4006341715722 Kabeltrommel Stahl IP 44 - 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen - Zuleitung: H05RR-F 3G1,5 mm² - Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44 - 230 V~, max. 3000 W - Mit erhöhtem Berührungsschutz - Trommelscheiben aus Stahlblech - Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre - Gummi-Schutzkontaktstecker - Ständer aus lackiertem Stahlrohr - Federnde Lagerung des Trommelkörpers - Feststellbremse, verschiebbar - Kabelclip zur Leitungsfixierung - Kompaktversion mit Metallständer - Drehbarer Wickelgriff - Schutzisolierter Aufbau - Feststehende Steckdosen - Komfortabler zweifarbiger Tragegriff - Mit Leitungsführung am Ständer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, 4006341715722, REV Ritter, Kabelverlängerung, Schutzkontakt-Verlängerung, Kabeltrommel Stahl IP 44, 28585183, 0, 28585182, Geräteschutz-Steckdosenleisten, 28585112, Elektroinstallation, 28584211, Haus und Garten, 1 Kabeltrommel 25m Stahl IP44 4-fach st-gn H05RR-F 3G1, 5 Beschaffungsartikel, 4 spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen, Zuleitung: H05RR-F 3G1, 5 mm², Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44, 230 V~, max. 3000 W, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Trommelscheiben aus Stahlblech, Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre, Gummi-Schutzkontaktstecker, Ständer aus lackiertem Stahlrohr, Federnde Lagerung des Trommelkörpers, Feststellbremse, verschiebbar, Kabelclip zur Leitungsfixierung, Kompaktversion mit Metallständer, Drehbarer Wickelgriff, Schutzisolierter Aufbau, Feststehende Steckdosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 68,42* | € 96,20* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 75,98* | € 96,21* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,95* | € 97,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,36* | € 98,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 78,38* | € 101,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|