| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4000657021768 Herst.-Nr.: 4000657021768 EAN/GTIN: 4000657021768 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4000657021768 Verbundankerpatrone UKA 3 Plus - UKA 3 Plus ist der Nachfolger des bewährten Patronensystems UKA 3 und verfügt nun zusätzlich über die Zulassung für gerissenen Beton - In Verbindung mit ASTA-Ankerstange/IST Innengewindeanker besonders geeignet für die Befestigung im Innen- und Außenbereich in Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge - Spreizdruckfreie Verankerung für kleinste Achs- und Randabstände bei gleichzeitig hohen Lasten - 2-Komponenten-Glaspatrone mit styrolfreiem, schnell abbindendem Vinylesterharz und Härter - Beim Setzvorgang wird die Glaspatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse - Auch im wassergefüllten Bohrloch und unter Wasser einsetzbar - Einfach in der Anwendung und sparsam im Verbrauch durch abgestimmte Portionierung - Höchste Sicherheit durch Glaspatronen – Schäden und Haltbarkeitsüberschreitungen sind sofort ersichtlich - Kürzeste Aushärtezeit (z. B. 5 min. bei +21 °C) und höchste Lasten sparen Verarbeitungszeit und Befestigungspunkte - Für Anwendungen in gerissenem und ungerissenen Beton C20/C25 bis C50/60 - ETA-17/0197 Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | M10 | passend zu: | ASTA M10/IST M8 | Bohrernenn-Ø: | 12 mm | Bohrlochtiefe min.: | 90 mm | Verankerungstiefe min.: | 90 mm | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbundanker-Patrone, upat verbundanker m10, mörtelpatrone, upat mörtelpatrone, 4000657021768, Upat, Montagemörtel, Spezialmörtel, Verbundankerpatrone UKA 3 plus, 28569810, 1648270, 28569806, Mörtelpatronen, 28569732, Chemische Ankersysteme, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Upat Patrone UKA 3 Plus M10, UKA 3 Plus ist der Nachfolger des bewährten Patronensystems UKA 3 und verfügt nun zusätzlich über die Zulassung für gerissenen Beton, In Verbindung mit ASTA-Ankerstange/IST Innengewindeanker besonders geeignet für die Befestigung im Innen- und Außenbereich in Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge, Spreizdruckfreie Verankerung für kleinste Achs- und Randabstände bei gleichzeitig hohen Lasten, 2-Komponenten-Glaspatrone mit styrolfreiem, schnell abbindendem Vinylesterharz und Härter, Beim Setzvorgang wird die Glaspatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse, Auch im wassergefüllten Bohrloch und unter Wasser einsetzbar, Einfach in d |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,715* | € 1,015* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,964* | € 7,768* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,912* | € 8,262* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,856* | € 8,336* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,00* | ab € 6,073* | € 8,483* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5912* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|