Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Verbundanker UKA3 Plus M10 (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Upat Verbundanker UKA3 Plus M10 (10)
Upat Verbundanker UKA3 Plus M10 (10)
Upat Verbundanker UKA3 Plus M10 (10)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-626214518886
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     539949
EAN/GTIN:
     4000657021768
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Der Upat Verbundanker UKA3 Plus ist ein bewährtes, hoch leistungsfähiges Befestigungssystem bestehend aus einer Mörtelpatrone und der Ankerstange ASTA oder dem Innengewindeanker IST. Das System verfügt über die ETA Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton und eignet sich auch für den Einsatz in Naturstein mit dichtem Gefüge. Häufige Anwendungen sind schwere Stahlkonstruktionen, Geländer, Treppen, Stützenfüße und Silos.Anwendung:
  • Balkongeländer
  • Stützenfüße
  • Stahlträger
  • Stahlträger
  • Hebebühnen
  • Treppengeländer
  • Hochregal
  • Balkenverankerung
  • Silos
  • Pumpen
  • Kabeltragsysteme
  • Carport.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-17/0197Vorteile: Zugelassenes Befestigen: Nach Europäisch Technischer Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton (ETA Option 1) und Brandschutzprüfung; Keine Bohrlochreinigung: Die Glaspatrone krallt sich an die Bohrlochwand und macht ein Reinigen des Bohrloches verzichtbar; Keine Verschwendung: Nicht zu viel nicht zu wenig - ein Bohrloch, eine Patrone, immer die richtige Mörtelmenge; Frei von Gefahrstoffen: Nach europäischer Chemikalienverordnung (REACH); Sorgenfreies Arbeiten: Geeignet für wassergefüllte Bohrlöcher.
Weitere Informationen:
Typ:
UKA3 Plus
passend zu:
ASTA M10 / IST M8
Bohrlochtiefe:
90 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,715*
€ 1,015*
3 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,984*
€ 7,828*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,902*
€ 8,362*
6 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,816*
€ 8,436*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,043*
€ 8,593*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,593*
€ 10,22567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,803*
€ 9,28557
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,063*
€ 8,40497
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,753*
€ 8,03607
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,583*
€ 7,83377
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,043*
€ 7,19117
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.