Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absturzsicherung-Set Univerval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3660570056370
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3660570056370
EAN/GTIN:
     3660570056370
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
3660570056370 3M™ »Universal« Absturzsicherung-Set
Zulassung/Norm: EN361:2002, EN355:2002, EN362:2004
Bestehend aus:
3M™ PROTECTA® 1-Punkt Auffanggurt Standard >>1161601<<
- Steckverschlüsse
- Hintere Auffangöse
- Einstellbares Brust- und Beingurtband
- Schmutz- und wasserabweisendes Gurtband
Gewicht: 0,88 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
3M™ »PROTECTA«
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer >>1260328<<
- Mit Stretch
- Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl
- Verbindungsmittel B: 1 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Material: verzinktes Stahl
Material: Polyester/Metall
Gewicht: 1,1 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 2m
3M™ PROTECTA® E200 Rucksack >>9513331<<
- Zur Aufbewahrung und für den einfachen Transport von Auffangausrüstung
- Mit Reißverschluß
- Mit Dokumententasche
- Gurtband einstellbar.
Gewicht: 0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, auffanggurt en 361, 3660570056370, 3M™, Höhensicherungsgerät, Höhensicherungsset, 3M™ Absturzsicherung-Set »Universal«, 28561211, 1646931, 28561210, Sets Auffangsysteme, 28561085, Absturzsicherung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Absturzsicherung-Set Univerval, 3M™ »Universal« Absturzsicherung-Set, Zulassung/Norm: EN361:2002, EN355:2002, EN362:2004, Bestehend aus:, 3M™ PROTECTA® 1-Punkt Auffanggurt Standard 1161601<<, Steckverschlüsse, Hintere Auffangöse, Einstellbares Brust- und Beingurtband, Schmutz- und wasserabweisendes Gurtband, Gewicht: 0, 88 kg, Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg, 3M™ »PROTECTA«, Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 1260328<<, Mit Stretch, Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl, Verbindungsmittel B: 1 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm, selbstschließend, Bru
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,6824*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,5724*
€ 211,3112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,3224*
€ 209,8237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,8524*
€ 200,9344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,5924*
€ 189,915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,6824*
€ 167,4121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.