Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks universal transparent a250g Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3221631073639
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     3221631073639
EAN/GTIN:
     3221631073639
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
3221631073639 Heißklebestick
- Spezialkleber
- Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen
- Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten
- Lange Sticks für größere Flächen
- Für PVC/Kabel
Lieferung: In Blisterpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Gewicht:
250 g
Inhalt:
14 Stück
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweise:
H220 Extrem entzündbares Gas
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, 3221631073639, Rapid®, Klebestick, Klebesticks, Heißklebestick, 12 mm, PVC und Kabel, 28570435, 1648477, 28570434, Heißklebesticks, 28570433, Heißklebetechnik, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Klebesticks universal transparent a250g Isaberg, Spezialkleber, Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen, Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten, Lange Sticks für größere Flächen, Für PVC/Kabel, Lieferung: In Blisterpackung, Klebestick für Heißklebepistolen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,60*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 9,61*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,94*
€ 9,64*
Lager 6QTZH
8
1
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 9,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
1 Packung enthält 250 Gramm (ab € 0,0284* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.