Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248307020, Klebesticks universal transparent a250g Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1611571
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40107363
EAN/GTIN:
     3221631073639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248307020, Klebestick für PVC, Kabel , Spezialkleber , Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen , Für PVC, Kabel Lieferung: In Blisterpackung., Fabrikat: Isaberg
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ø:
12 mm
Länge:
190 mm
Gewicht:
250 g
Packinhalt:
14 Stück
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
40107363
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, Klebestick für Heißklebepistolen, KLEBESTICKS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 8,58*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 6,96*
€ 9,68*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,71*
9 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 6,99*
€ 9,71*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 7,1549*
€ 9,9249*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
1 Packung enthält 250 Gramm (ab € 0,02788* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.