Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks universal transparent a250g Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks universal transparent a250g Isaberg
Klebesticks universal transparent a250g Isaberg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-724336
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40107363
EAN/GTIN:
     3221631073639
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick

Lieferung: In Blisterpackung.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Gewicht:
250 g
Inhalt:
14 Stück
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
40107363
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, 3221631073639, Klebestick, Klebesticks
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,60*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 9,62*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,92*
€ 9,65*
3 Tage
370
1
€ 6,99*
ab € 7,07*
€ 9,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
1 Packung enthält 250 Gramm (ab € 0,02708* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.