| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-30765 Herst.-Nr.: 30765 EAN/GTIN: 4023149307652 |
| |
|
| | |
| 30765 • Teilauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung • Nicht trennbar • Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung • Schubkastenlängen ≥ 430 mm mit zusätzlicher Frontabstützung • Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1 • Stahl verzinkt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rollschubführung hettich 300 mm, schubladenkugelauszüge hettich, auszugschienen 300mm, 30765, Hettich, Kugelauszug KA 1730, Nutmontage, Abmessungen (H x B) 17 x 10 mm, Länge 300 mm, Führungssysteme für Holzschubkästen, Teilauszug KA 1730, Belastungsklasse 10 kg, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Führungsschiene, Auszug, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, Schubkasten-Auszug, Holzschubkasten-Führung, Holzladen-Führung, Holzschubkasten-Auszug, Holzladen-Auszug, Holzschubkasten-Schiene, Holzladen-Schiene, Ladenführung, Ladenschiene, Ladenauszug, Möbelauszug, Möbelführung, Möbelschiene, Schiene, Schubladen-Führung, Schubladenschiene, Schubladen-Schiene, Schubladenauszug, Schubladen-Auszug, Schrank-Schiene, Schrank-Auszug, Schrank-Führung, Schrankschiene, Schrankauszug, Schrankführung, Teleskopschiene, Auszugssystem, Holzkasten Schiene, Schubkastensc, 4023149307652 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,908* | € 2,288* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,908* | € 2,288* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,46* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,94* | € 2,79* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 1,9133* | € 2,9433* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|