| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-1405210 Herst.-Nr.: 1405.210 EAN/GTIN: 4026271034014 |
| |
|
| | |
| 1405210 Mit zusätzlichem Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen an beiden Ausführungen. Ausführung mit eckigem Fuß zusätzlich mit Stabilisator am Ende der Führungsstangen, Länge: 330mm, Breite: 16cm, Höhe: 150mm, Gewicht: 2,037, Material: Maschinenaufnahme und Fuß aus Aluguß.Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1405210, FAMAG Senkvorrichtung mit rundem Fuß ohne Stabilisator ohne Federn, 4026271034014, 1405.210 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 91,76* | € 113,99* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 116,17* | € 143,20* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 165,32* | € 203,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|