| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140059558 Herst.-Nr.: 140-059-558 EAN/GTIN: 4510932017879 |
| |
|
| | |
| 140059558 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-YN005, Magnetkraft N, 29,4, Magnetkraft kgf, 3, Magnet, Ferrit, Länge L, 39, Breite W, 7, KörperMaterial: Edelstahl (SUS430), , Ebene, Typ: Standard, Befestigungsrichtung, horizontal (Oberfläche Berg), Höhe H, 11, Korrosionsbeständig Dünner Magnetschnäpper, ideal für enge Räume Kleiner Körper mit hoher Magnetkraft |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140059558, Sugatsune®, Magnetic Force N, 29.4, Magnetic Force kgf, 3, Magnet, Ferrite, Length L, 39, Width W, 7, Body Material, Stainless Steel (SUS430), Body Finish, Plain, Type, Standard, Mounting Direction, Horizontal (surface mount), Height H, 11 Magnetkraft N, 29, 4, Magnetkraft kgf, Ferrit, Länge L, Breite W, KörperMaterial: Edelstahl (SUS430), Körperbeschaffung, Ebene, Typ: Standard, Befestigungsrichtung, horizontal (Oberfläche Berg), Höhe H, 11, 4510932017879, 140-059-558 |
| | |
| |