| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050520 Herst.-Nr.: 140-050-520 EAN/GTIN: 4510932017824 |
| |
|
| | |
| 140050520 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-IS4FBLP, Farbe: Schwarz, Magnetkraft N, 24,5, Magnetkraft kgf, 2,5, Länge L, 14, KörperMaterial: Polyamid (PA), Typ: Standard, Montagerichtung, Runde, Bewegliches Magnetjoch ermöglicht einen besseren Kontakt zum Gegenstück und gewährleistet die vollständige Magnetkraft |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140050520, Sugatsune®, Colour, Black, Magnetic Force N, 24.5, Magnetic Force kgf, 2.5, Length L, 14, Body Material, Polyamide (PA), Type, Standard, Mounting Direction, Round Farbe: Schwarz, Magnetkraft N, 24, 5, Magnetkraft kgf, 2, Länge L, KörperMaterial: Polyamid (PA), Typ: Standard, Montagerichtung, Runde, 4510932017824, 140-050-520 |
| | |
| |