| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050501 Herst.-Nr.: 140-050-501 EAN/GTIN: 4510932017206 |
| |
|
| | |
| 140050501 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC0099BP, Farbe: Schwarz, Magnetkraft N, 10,8, Magnetkraft KGF, 1,1, Länge L, 45, Breite W, 14,5, HauptkörperMaterial: ABS, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikal und horizontal, Höhe H, 11,5, Kann vertikal oder horizontal eingebaut werden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140050501, Sugatsune®, Colour, Black, Magnetic Force N, 10.8, Magnetic Force kgf, 1.1, Length L, 45, Width W, 14.5, Main Body Material, ABS, Type, Standard, Mounting Direction, Vertical and Horizontal, Height H, 11.5 Farbe: Schwarz, Magnetkraft N, 10, 8, Magnetkraft KGF, 1, Länge L, Breite W, 14, 5, HauptkörperMaterial: ABS, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikal und horizontal, Höhe H, 11, 4510932017206, 140-050-501 |
| | |
| |