| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050331 Herst.-Nr.: 140-050-331 EAN/GTIN: 4510932017305 |
| |
|
| | |
| 140050331 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC0097W, Farbe: Weiß, Magnetkraft N, 14,7, Magnetkraft kgf, 1,5, Länge L, 41, Breite W, 18,5, KörperMaterial: Polyethylen (PE), Typ: Standard, Montagerichtung, vertikale (Oberflächenmontage), Höhe H 10, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140050331, Sugatsune®, Colour, White, Magnetic Force N, 14.7, Magnetic Force kgf, 1.5, Length L, 41, Width W, 18.5, Body Material, Polyethylene (PE), Type, Standard, Mounting Direction, Vertical (surface mount), Height H, 10 Farbe: Weiß, Magnetkraft N, 14, 7, Magnetkraft kgf, 1, 5, Länge L, Breite W, 18, KörperMaterial: Polyethylen (PE), Typ: Standard, Montagerichtung, vertikale (Oberflächenmontage), Höhe H 10, 4510932017305, 140-050-331 |
| | |
| |