| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050014 Herst.-Nr.: 140-050-014 EAN/GTIN: 4510932004527 |
| |
|
| | |
| 140050014 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-158, Magnetische Kraft N, 14.7, Magnetkraft KGF, 1,5, Länge L, 41, Breite W, 2,6, KörperMaterial: Stahl (SPCC), Körperfinale, Nickel, Typ: Standard, Montagerichtung, Horizontal (Oberflächenhalterung), Höhe H , 16.5, 2,6 mm ultradünner Magnet, ideal für enge Räume
Gleicher Artikel mit starker Magnetkraft: MC-159-8 Ähnlicher Artikel aus Edelstahl: MC-159-SUS |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140050014, Sugatsune®, Magnetic Force N, 14.7, Magnetic Force kgf, 1.5, Length L, 41, Width W, 2.6, Body Material, Steel (SPCC), Body Finish, Nickel, Type, Standard, Mounting Direction, Horizontal (surface mount), Height H, 16.5 Magnetische Kraft N, Magnetkraft KGF, 1, 5, Länge L, Breite W, 2, 6, KörperMaterial: Stahl (SPCC), Körperfinale, Typ: Standard, Montagerichtung, Horizontal (Oberflächenhalterung), Höhe H, 16.5, 4510932004527, 140-050-014 |
| | |
| |