| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050002 Herst.-Nr.: 140-050-002 EAN/GTIN: 4510932058735 |
| |
|
| | |
| 140050002 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-YSW02W, Farbe: Weiß, Magnet, Neodym, Magnetkraft N, 29, Magnetkraft KGF, 3, Länge L, 41, Breite W, 14,6, KörperMaterial: POM, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikal (Oberflächenhalterung), Höhe H , 6.2, eindeutige Funktion, One-Touch-Installation, Für den Einbau in Blechen. Schmaler Körper, ideal für enge Räume. Einfach zu befestigen und abzunehmen. MC-YSW02 Modell: Hoher Neodym-Magnet. MC-YSW01 Modell: Schwächerer Ferrit-Magnet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140050002, Sugatsune®, Colour, White, Magnet, Neodymium, Magnetic Force N, 29, Magnetic Force kgf, 3, Length L, 41, Width W, 14.6, Body Material, POM, Type, Standard, Mounting Direction, Vertical (surface mount), Height H, 6.2, Unique Feature, One-touch Installation Farbe: Weiß, Neodym, Magnetkraft N, Magnetkraft KGF, Länge L, Breite W, 14, 6, KörperMaterial: POM, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikal (Oberflächenhalterung), Höhe H, eindeutige Funktion, One-Touch-Installation, 4510932058735, 140-050-002 |
| | |
| |