| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140026510 Herst.-Nr.: 140-026-510 EAN/GTIN: 4510932139885 |
| |
|
| | |
| 140026510 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-159-8, Magnetische Kraft N, 78,4, Magnetkraft kgf, 8, Länge L, 41, Breite W, 3, KörperMaterial: Stahl, Körperfinale, Nickel, Typ: Standard, Befestigungsrichtung, Horizontal (Oberflächenhalterung), Höhe H, 16,5, 3 mm ultradünner Magnet, ideal für enge Räume Extrem starke Magnetkraft Ähnliche Artikel mit unterschiedlichen Magnetkräften: MC-158, MC-159, MC-159-SUS |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140026510, Sugatsune®, Magnetic Force N, 78.4, Magnetic Force kgf, 8, Length L, 41, Width W, 3, Body Material, Steel, Body Finish, Nickel, Type, Standard, Mounting Direction, Horizontal (surface mount), Height H, 16.5 Magnetische Kraft N, 78, 4, Magnetkraft kgf, Länge L, Breite W, KörperMaterial: Stahl, Körperfinale, Typ: Standard, Befestigungsrichtung, Horizontal (Oberflächenhalterung), Höhe H, 16, 5, 4510932139885, 140-026-510 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,96* | € 16,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,07* | € 16,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|