| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140012625 Herst.-Nr.: 140-012-625 EAN/GTIN: 4510932004183 |
| |
|
| | |
| 140012625 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-YN005HP-50, Magnetische Kraft N, 50, Magnetkraft KGF, 5.1, Länge L, 39, Breite W, 7, KörperMaterial: Edelstahl (SUS430), Körperfinale, Spiegel, Typ: Standard, Montagerichtung, Horizontal (Oberflächenhalterung), Umgebung, Umgebung, Umgebung, Umgebung , Hitzebeständige | Antikorrosion, Höhe H, 11, Geeignet für Umgebungen mit hoher Temperatur bis zu 250 Grad. Korrosionsbeständig Dünner Magnetschnäpper, ideal für enge Räume Kleiner Körper mit hoher Magnetkraft |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140012625, Sugatsune®, Magnetic Force N, 50, Magnetic Force kgf, 5.1, Length L, 39, Width W, 7, Body Material, Stainless Steel (SUS430), Body Finish, Mirror, Type, Standard, Mounting Direction, Horizontal (surface mount), Environment, Heat-resistant|Anti-corrosion, Height H, 11 Magnetische Kraft N, Magnetkraft KGF, Länge L, Breite W, KörperMaterial: Edelstahl (SUS430), Körperfinale, Spiegel, Typ: Standard, Montagerichtung, Horizontal (Oberflächenhalterung), Umgebung, Hitzebeständige | Antikorrosion, Höhe H, 11, 4510932004183, 140-012-625 |
| | |
| |