| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-1079221 Herst.-Nr.: 1079221 EAN/GTIN: 4023149987380 |
| |
|
| | |
| 1079221 • Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung • Für SlideOn • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2 • Für Lochreihe 37 x 32 mm • Montage mit Euroschrauben (für Bohrung ø 5 x 12 mm) • Distanz 0.0 mm • Verstellbereich + 2 mm / - 2 mm • Stahl vernickelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreuzplatten, 1079221, Hettich, Kreuzmontageplatte mit Langloch-Höhenverstellung, Lochreihe 37 x 32 mm, mit Euroschrauben (für Bohrung ø 5 x 12 mm), Distanz 0.0 mm, 4023149987380 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 400 | | € 4,95* | ab € 0,2272* | € 0,3513* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,24* | € 0,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 9,50* | ab € 0,24* | € 0,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|