Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzplatte System 2006/0mm m.Langlöcher f.Höhenverstellu. Hettich Direkt, vorm.Schrauben und Pilotzapfen, Stahl vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzplatte System 2006/0mm m.Langlöcher f.Höhenverstellu. Hettich Direkt, vorm.Schrauben und Pilotzapfen, Stahl vern.
Kreuzplatte System 2006/0mm m.Langlöcher f.Höhenverstellu. Hettich Direkt, vorm.Schrauben und Pilotzapfen, Stahl vern.
Artikel-Nr.:
     4708-1079221
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1079221
EAN/GTIN:
     4023149987380
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
anschraubmontageplatten hettich
Kreuzplatte System 2006/0mm m.Langlöcher f.Höhenverstellu. Hettich Direkt, vorm.Schrauben und Pilotzapfen, Stahl vern.

Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Distanz:
0 mm
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Lochreihe:
37 mm
Packung:
1 Stück
Montage:
zum Anschrauben
Produktart:
Montageplatte
Material:
Stahl
Lochabstand:
32 mm
Lochreihe / Lochabstand:
37/32 mm
Material/Oberfläche:
Stahl vernickelt
Veredelung:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: kreuzplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
400
€ 4,95*
ab € 0,2272*
€ 0,3513*
7 Tage
478
1
€ 6,99*
ab € 0,2377*
€ 0,4577*
Lager 4708
261
1
€ 9,50*
ab € 0,24*
€ 0,46*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.