|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6QLEB-19946800000 Herst.-Nr.: EM45B2-3T106B0-RW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mobiles Datenerfassungsgerät, Bildschirmdiagonale: 17 cm (6,7''), Touchtechnologie: kapazitiv, Multi Touch, Auflösung: 2400x1080 Pixel, micro SD-Slot, RFID (leser, UHF), Kamera (50 MP), Front-Kamera (8 MP), Helligkeit 450cd, Anschluß: USB-C, Bluetooth, WLAN (Wi-Fi 6E), SIM, 5G, Qualcomm Octa Core, 2,2 GHz, RAM: 8GB, Flash: 128 GB, OS: Android (13), inkl.: Kabel (USB-C), Schutzart: IP65, IP68, Farbe: schwarz} |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 642,11* | € 710,29* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 651,95* | € 726,79* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 657,54* | € 727,91* |  |  |  | Lager 6QLEB | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 680,44* | € 752,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6QLEB |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6QLEB |  | Versand: Lager 6QLEB |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QLEB | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|