Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAP-Blindnietmuttern Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CAP-Blindnietmuttern Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 17
CAP-Blindnietmuttern Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 17
CAP-Blindnietmuttern Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 17
CAP-Blindnietmuttern Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 17
CAP-Blindnietmuttern Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 17
CAP-Blindnietmuttern Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 17
CAP-Blindnietmuttern Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 17
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1432373
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1432373
EAN/GTIN:
     4007081012454
Suchbegriffe:
Dicht-Blindniete
Dichtblindniete
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
GESIPA-Blindnietmuttern Vorteile auf einen Blick


- Einfache und schnelle Montage bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit


- Platzierung von hochwertigen Gewinden in dünne und weiche Materialien


 (Stahl, Aluminium, Magnesium, Kunststoffe usw.)


- Keine thermischen Einflüsse auf die Bauteile und somit kein Wärmeverzug


 oder Beschädigung der Oberflächen an den Bauteilen. Daher ist keine Nachbearbeitung erforderlich


- Sehr hohe Flexibilität des Fertigungsverfahrens


- Geringe Investitionen für Montageequipment


- Vielseitig einsetzbar. Auch für Hybrid-Verbindungen und weiche Materialien.


- Erzeugung von wasser- und gasdichten Verbindungen


- Keine Emission von Wärme, Rauch und Schweißgasen an die Umgebung,


 und somit keine Beeinträchtigung (Gefährdung) von Mensch und Umwelt Begrifflichkeiten


Der Setzkopf ist der Teil der Blindnietmutter, der auf der sichtbaren Seite des Bauteiles aufliegt.


Der Anwender hat hierbei die Möglichkeit zwischen folgenden Varianten auszuwählen:


- Flachkopf - für eine große Auflagefläche auf dem Bauteil


- Kleinkopf - für einen minimalen Überstand der Blindnietmutter und


 somit eine fast ebene Auflage des Montageteils


- Senkkopf - für ebene Oberflächen bei angesenkten Bohrungen Der Schaft ist der Teil der Blindnietmutter, der sich während dem Setzvorgang verformt und die Blindnietmutter


im Bauteil fixiert. Dabei wird der sogenannte Schließkopf erzeugt. Der Anwender kann aus folgenden Varianten


auswählen: Rund, Gerändelt oder Vielkant (Sechs oder Vierkant) Der Werkstoff


Der Kunde kann die Blindnietmutter anwendungsspezifisch aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl (A2, A4) erhalten. Das Gewinde


Standardmäßig sind die GESIPA Blindnietmuttern mit metrischen Gewinde ausgestattet, wobei die


die Stahl Blindnietmuttern die Anforderungen der Festigkeitsklasse 8.8 erfüllen. Auf Anfrage sind


weitere Abmessungen, wie Imperial oder Grobgewinde möglich.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181640
Durchmesser des Schaftes:
7 mm
Gewindeeinsatz:
5
Lieferantenproduktbezeichnung:
CAP-Blindnietmuttern Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 17
GTIN:
4007081012454
Herstellerartikelnummer:
1432373
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1432373
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
CAP Stahl
Artikelbezeichnung:
CAP-Blindnietmuttern Stahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 17
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA-Blindnietmuttern Vorteile auf einen Blick - Einfache und schnelle Montage bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit - Platzierung von hochwertigen Gewinden in dünne und weiche Materialien  (Stahl, Aluminium, Magnesium, Kunststoffe usw.) - Keine thermischen Einflüsse auf die Bauteile und somit kein Wärmeverzug  oder Beschädigung der Oberflächen an den Bauteilen. Daher ist keine Nachbearbeitung erforderlich - Sehr hohe Flexibilität des Fertigungsverfahrens - Geringe Investitionen für Montageequipment - Vielseitig einsetzbar. Auch für Hybrid-Verbindungen und weiche Materialien. - Erzeugung von wasser- und gasdichten Verbindungen - Keine Emission von Wärme, Rauch und Schweißgasen an die Umgebung,  und somit keine Beeinträchtigung (Gefährdung) von Mensch und Umwelt Begrifflichkeiten Der Setzkopf ist der Teil der Blindnietmutter, der auf der sichtbaren Seite des Bauteiles aufliegt. Der Anwender hat hierbei die Möglichkeit zwischen folgenden Varianten auszuwählen: - Flachkopf - für eine große Auflagefläche auf dem Bauteil - Kleinkopf - für einen minimalen Überstand der Blindnietmutter und  somit eine fast ebene Auflage des Montageteils - Senkkopf - für ebene Oberflächen bei angesenkten Bohrungen Der Schaft ist der Teil der Blindnietmutter, der sich während dem Setzvorgang verformt und die Blindnietmutter im Bauteil fixiert. Dabei wird der sogenannte Schließkopf erzeugt. Der Anwender kann aus folgenden Varianten auswählen: Rund, Gerändelt oder Vielkant (Sechs oder Vierkant) Der Werkstoff Der Kunde kann die Blindnietmutter anwendungsspezifisch aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl (A2, A4) erhalten. Das Gewinde Standardmäßig sind die GESIPA Blindnietmuttern mit metrischen Gewinde ausgestattet, wobei die die Stahl Blindnietmuttern die Anforderungen der Festigkeitsklasse 8.8 erfüllen. Auf Anfrage sind weitere Abmessungen, wie Imperial oder Grobgewinde möglich.
Herstellerproduktfamilie:
74420011000200
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA-Blindnietmuttern Vorteile auf einen Blick - Einfache und schnelle Montage bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit - Platzierung von hochwertigen Gewinden in dünne und weiche Materialien  (Stahl, Aluminium, Magnesium, Kunststoffe usw.) - Keine thermischen Einflüsse auf die Bauteile und somit kein Wärmeverzug  oder Beschädigung der Oberflächen an den Bauteilen. Daher ist keine Nachbearbeitung erforderlich - Sehr hohe Flexibilität des Fertigungsverfahrens - Geringe Investitionen für Montageequipment - Vielseitig einsetzbar. Auch für Hybrid-Verbindungen und weiche Materialien. - Erzeugung von wasser- und gasdichten Verbindungen - Keine Emission von Wärme, Rauch und Schweißgasen an die Umgebung,  und somit keine Beeinträchtigung (Gefährdung) von Mensch und Umwelt Begrifflichkeiten Der Setzkopf ist der Teil der Blindnietmutter, der auf der sichtbaren Seite des Bauteiles aufliegt. Der Anwender hat hierbei die Möglichkeit zwischen folgenden Varianten auszuwählen: - Flachkopf - für eine große Auflagefläche auf dem Bauteil - Kleinkopf - für einen minimalen Überstand der Blindnietmutter und  somit eine fast ebene Auflage des Montageteils - Senkkopf - für ebene Oberflächen bei angesenkten Bohrungen Der Schaft ist der Teil der Blindnietmutter, der sich während dem Setzvorgang verformt und die Blindnietmutter im Bauteil fixiert. Dabei wird der sogenannte Schließkopf erzeugt. Der Anwender kann aus folgenden Varianten auswählen: Rund, Gerändelt oder Vielkant (Sechs oder Vierkant) Der Werkstoff Der Kunde kann die Blindnietmutter anwendungsspezifisch aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl (A2, A4) erhalten. Das Gewinde Standardmäßig sind die GESIPA Blindnietmuttern mit metrischen Gewinde ausgestattet, wobei die die Stahl Blindnietmuttern die Anforderungen der Festigkeitsklasse 8.8 erfüllen. Auf Anfrage sind weitere Abmessungen, wie Imperial oder Grobgewinde möglich.
Gewindelänge:
7 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter m5x7x11,5, kleinkopf blindnietmutter, flachkopf-blindnietmutter gesipa, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Mutter, Muttern, Stahlmutter, Dichtmutter, CAP, Becherblindnietmutter, Flachrundkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21928*
€ 0,29928*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 51,0375*
€ 65,4375*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 60,47*
€ 78,06*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 60,01*
€ 78,06*
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,4375*
€ 77,87063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,4675*
€ 64,81633
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,2175*
€ 63,32883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,2975*
€ 61,04403
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 51,0375*
€ 60,73463
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,20415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.