Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziegelschneidmaschine ZSM-XL 890/700 - SET Advanced-Line, inkl. Ø 700mm Diamantscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ziegelschneidmaschine ZSM-XL 890/700 - SET
Ziegelschneidmaschine ZSM-XL 890/700 - SET
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-61376
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61376
EAN/GTIN:
     9004853613760
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
elmag diamantscheibe
  • Inkl. Radsatz, Transporthacken und Wasserpumpe
  • Hochgelagerter Schneidtisch für optimale Kontrolle
  • Leicht beweglicher Schlitten auf Stahlrollen mit Präzisionskugellagern
  • Inkl. Diamanttrennscheibe Ø 700 mm für universellen Einsatz
Weitere Informationen:
Schnittleistung Tiefe/Länge:
250/520 mm
Diamanttrennscheiben-Ø:
700 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
30 mm
Elektromotor:
400 / 4 V / kW
Gewicht:
140 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
Robuster Aufbau mit Direktantrieb für den Bausektor. Geeigne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.225,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.