Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennmaschine SUPREME 120S inkl. DiaProfi-UNI-Diamantscheibe Ø300mm inkl. Laserschnittanzeige und 2-Radsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennmaschine SUPREME 120S - SET
Steintrennmaschine SUPREME 120S - SET
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-61122
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61122
EAN/GTIN:
     9004853611223
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Brückensäge
  • inklusive segmentierte Diamantscheibe für universellen Einsatz
Weitere Informationen:
Diamanttrennscheiben-Ø:
300 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Elektromotor:
230 / 2,2 V / kW
Max. Schnittlänge:
1200 mm
Max. Schnitttiefe:
85 mm
Winkel:
0 - 45 °
Abmessungen LxBxH:
193x77x135 mm
Gewicht:
86 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktvideo:
Hier geht's zum Produktvideo der Serie Supreme: <a href='htt
SUPREME:
Die neu entwickelten ELMAG SUPREME Brückensägen für den prof
Unsere Empfehlung::
Für sehr harte Fliesen- und Feinsteinzeugformate verwenden S
Serienmäßig::
- Laserschnittanzeige<br/>- 2-Radsatz
Optional erhältlich::
- Zusatztisch<br/>- Längsanschlag<br/>- Befestigungsklemme<b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.340,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.