Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEB 3300W mit HONDA-Motor GX200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromerzeuger SEB 3300W
Stromerzeuger SEB 3300W
Artikel-Nr.:
     6ER3V-53102
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53102
EAN/GTIN:
     9004853531026
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
  • Handstart mit EasyStart-System
  • WE-Modelle mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
3 kVA
Dauerleistung 1~230V:
2.7 kVA
Leistung 1~230V kont.:
12 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Stage:
5
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 200
Motorleistung:
3,8 kW
Hubraum:
196 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
3.1 l
Verbrauch bei 75% Last:
1.3 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
2.4 h
Abmessungen LxBxH:
580x420x440 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
42 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
95 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
70 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BASIC - Benzin - offene Bauweise - 230 Volt:
Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind di
SEB 3300W:
Gefragtes 230 Volt-Modell zur Grundversorgung und als Kunden
Ausstattung:
- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A<br/>- Handstart<br/>- Abs
Beliebte Sonderausstattung::
- 2-Radsatz<br/>- FI-Schutzschalter<br/>- Wechseltanksystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
10
€ 7,90*
ab € 639,00*
€ 639,00*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 579,46*
€ 658,49*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 579,37*
€ 661,54*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,51*
€ 954,67*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.078,35*
€ 1.157,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,00*
€ 760,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
53103
ab € 816,94*
Ähnlich
ELMAG
53110
ab € 1.606,84*
Ähnlich
ELMAG
53131
ab € 1.153,08*
Ähnlich
ELMAG
53158
ab € 1.767,51*
Ähnlich
ELMAG
531392
ab € 1.926,21*
Ähnlich
ELMAG
531378
ab € 4.356,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.