Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Hängewaage MHW 150 mit Digitalanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Hängewaage MHW 150
Mini-Hängewaage MHW 150
Artikel-Nr.:
     6ER3V-33411
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     33411
EAN/GTIN:
     9004853334115
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage
  • Präzisionsgehäuse aus Aluminium-Legierung
  • LCD-Display mit 18 mm Höhe für gute Ablesbarkeit
  • Haken und Aufhängung aus Edelstahl
  • Tara-Funktion
  • Halten-Anzeige
  • Überlast-Warnung
  • Automatische Abschaltung zur Batterieschonung
  • Verschiedene Maßeinheiten wählbar (kg, lb, N)
  • Auflösungsschalter
  • 3 Stk. AA Batterien inklusive
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Anzeigeschritte:
0.05 kg
Max. Überlast:
300 %
Arbeitstemperatur:
-10 / +40 °C
Abmessungen LxBxH:
81x46x265 mm
Gewicht:
0.6 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.