Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhubwagen kurz "HWK 2500"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhubwagen kurz
Handhubwagen kurz
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-33301
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     33301
EAN/GTIN:
     9004853333019
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
    Weitere Informationen:
    Tragkraft:
    2500 kg
    Gabelbreite:
    540 mm
    Gabellänge:
    800 mm
    Mindesthöhe:
    80 mm
    Max. Hubhöhe:
    200 mm
    Gewicht:
    62 kg
    Ursprungsland:
    VN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Unser neuer ELMAG-Handhubwagen garantiert Ihnen einen sicher:
    - Gummiräder und Polyurethan-Tandemrollen sorgen für erhebl
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6ER3V
    10
    € 7,90*
    ab € 359,00*
    € 359,00*
    4 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 307,36*
    € 360,56*
    3 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 308,62*
    € 362,17*
    Preise: Lager 6ER3V
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 359,00*
    € 427,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6ER3V
    Versand: Lager 6ER3V
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    ab € 870,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.