Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfreier Spezialkompressor LEONARDO 110/10/6 W 1450 UpM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölfreier Spezialkompressor LEONARDO 110/10/6 W
Ölfreier Spezialkompressor LEONARDO 110/10/6 W
Artikel-Nr.:
     6ER3V-10302
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     9004853103025
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • 'Plug-and-play' - Schnellanschlusskupplung
  • Druckschalter für automatischen Ein-/Ausstaltbetrieb
  • Manometer für Behälterdruck
  • Manometer für Systemdruck
  • Druckminderventil für stufenlose Druckregulierung
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • Alle Geräte sind leicht transportier- bzw. fahrbar
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
52 l/min
Ansaugleistung:
108 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ausführung:
XSS 138
Motornennleistung:
0,75 / 1 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230 V/Hz
Gewicht:
20 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Ölfreier Spezialkompressor LEONARDO:
Spezialkompressor mit geringer Drehzahl, daher sehr hohe Lau
Saubere, ölfreie Luft:
Für verschiedene professionelle Druckluftanwendungen kann se
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 529,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.